Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank 105 mit Rolluntersatz Ø 125 mm, und Pultaufsatz, Tiefe 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.105K125
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.105K125
EAN/GTIN:
     4050413014206
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Flügeltürenschrank 105 mit Rolluntersatz Ø 50 mm, und Pultaufsatz, Tiefe 500 mm, 2 x höhenverstellbare Fachböden, 1 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Flügeltürenschrank Typ 105
  • incl. 2 höhenverstellbare Fachböden, Abrollrand,
  • mit Pultaufsatz und Rolluntersatz ø 125 mm
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Gesamttragkraft in kg: 150
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
150 kg
Eigengewicht:
47,9 kg
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,36*
€ 581,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,43*
€ 551,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,98*
€ 543,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,43*
€ 522,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 436,98*
€ 520,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,16*
€ 510,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,30*
€ 471,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.