Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Schubladenschrank Tiefe 500 mm, R 18-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.11.04Z
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.11.04Z
EAN/GTIN:
     4050413015920
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Mobiler Schubladenschrank
Mobile Logistik Systeme
Schubladenschrank fahrbar

Mobiler Schubladenschrank Tiefe 500 mm, R 18-16, 4x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Doppelsicherung durch Einzelverriegelung der Schubladen
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm Links: 2x150, 2x200
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 1x Flügeltüre 700
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7016
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
104,96 kg
Breite:
1060 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,11*
€ 929,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,36*
€ 902,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 753,61*
€ 896,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 748,21*
€ 890,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,29*
€ 870,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,31*
€ 844,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,97*
€ 797,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.040.530A
ab € 15,74*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132A
ab € 28,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139B
ab € 17,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135A
ab € 10,76*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-144A
ab € 11,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-130A
ab € 34,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.