Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachrüstsatz Winkel für CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.122
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.122
EAN/GTIN:
     4050413002289
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank

Stahlfachboden für CNC-Rollladenschrank

Material: Stahlblech

  • Gesamttragkraft in kg: 100
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
100 kg
Eigengewicht:
6,21 kg
Breite:
950 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rollladenschrank Fachboden, bedrunka+hirth cnc-flügeltürenschrank, cnc flügeltürenschrank, CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Rollladenschrank, Zubehör, Werkzeugaufnahmerahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.