Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Fachboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.154.120FB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.154.120FB
EAN/GTIN:
     4050413030954
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Zusätzlicher Fachboden

Material: Stahlblech

  • Gesamttragkraft in kg: 70
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
70 kg
Eigengewicht:
4,23 kg
Breite:
1195 mm
Tiefe:
353 mm
Weitere Suchbegriffe: fachboden, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.