Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Schrank 04.155.04A, Tragkraft 85 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.155.04FB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.155.04FB
EAN/GTIN:
     4050413022676
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Fachboden für Schrank 04.155.04A, Tragkraft 85 kg

Artikelbeschreibung:

  • Fachboden für Schrank 04.155.04A
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Gesamttragkraft in kg: 85
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
85 kg
Eigengewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: bedrunka hirth fachboden, fachboden, Gaderobenschrank, Schrank, Kleiderschrank, Spinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.155.04A
ab € 381,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.