Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Schrank Typ 04.155.12A, Tragkraft 95 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.155.12FB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.155.12FB
EAN/GTIN:
     4050413022713
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Fachboden für Schrank Typ 04.155.12A, Tragkraft 95 kg

Artikelbeschreibung:

  • Fachboden für Schrank Typ 04.155.12A
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Gesamttragkraft in kg: 95
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
95 kg
Eigengewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: bedrunka hirth fachboden, fachboden, Schrank, Spind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.155.12A
ab € 527,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.