Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Schrank 04.156.04A, Tragkraft 85 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.156.04FB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.156.04FB
EAN/GTIN:
     4050413022690
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Fachboden für Schrank 04.156.04A, Tragkraft 85 kg

Artikelbeschreibung:

  • Fachboden für Schrank 04.155.04A
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Gesamttragkraft in kg: 85
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
85 kg
Eigengewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: bedrunka hirth fachboden, fachboden, Schrank, Spind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.156.04A
ab € 435,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.