| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9630-04.2118.00/3A Herst.-Nr.: 04.2118.00/3A EAN/GTIN: 4050413086814 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CNC-Vitrinenschrank Tiefe 500, R36-16, 2 x Sichttüre aus Plexiglas, inkl. 3 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen, 1 x Fachboden Artikelbeschreibung: - CNC-Vitrinenschrank T500 R 36-16
- 3 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
- 1 x Fachboden
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätzen
- Sichttüren aus Plexiglas
- BxTxH 980x500x1838
- Rastermaße: R 36-16
- Material Gehäuse: Stahlblech
- Schubladenauszug: Vollauszug 100%
- Gesamttragkraft in kg: 1000
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 5012 | Gesamttragkraft: | 1000 kg | Eigengewicht: | 122,44 kg | Breite: | 980 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1838 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CNC-Vitrinenschrank mit Türen, Flügeltürenschrank, CNC-Lager- und Transportsysteme, CNC, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattausrüstung, Werkzeugrahmen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |