Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Fachboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.254.160FB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.254.160FB
EAN/GTIN:
     4050413031432
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Zusätzlicher Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • Paarweise bei 1600 mm Breite
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 70
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
70 kg
Eigengewicht:
2,4 kg
Breite:
796 mm
Tiefe:
327 mm
Höhe:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: fachboden, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.