| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-04.413.210 Herst.-Nr.: 04.413.210 EAN/GTIN: 4050413095168 |
| |
|
| | |
| Schrank mit Sichtlagerkästen, 17x Fachboden, 30x Gr.1 rot, 30x Gr.1 blau, 24x Gr.2 rot, 24x Gr.2 blau Artikelbeschreibung: - Magazinschrank mit Muldengriffschloss 'Ergo-Lock' (3-Riegel-Verschluss)
- 2 x Türe
- Aufhängung in Drehbolzen
- Innen 17 verstellbare Fachböden
- 108 Sichtlagerkästen - 30 x Größe 1 rot - 30 x Größe 1 blau - 24 x Größe 2 rot - 24 x Größe 2 blau
- Wandverschraubung erforderlich!
- Sichtlagerkästen (BxTxH)
- Größe 2: 103 x 160 x 75 mm
- Größe 3: 150 x 230 x 125 mm
- Größe 4: 210 x 350 x 145 mm
- Größe 6: 315 x 500 x 145 mm
- Größe 7: 315 x 500 x 200 mm
- Material: Stahlblech
Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 600 mm | Material: | Stahlblech | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 5012 | Eigengewicht: | 98,42 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten rot, magazinschrank, Schrank |
| | |
| |