| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-04.50.37.2 Herst.-Nr.: 04.50.37.2 EAN/GTIN: 4050413044760 |
| |
|
| | |
| Flex-Box-Schrank mobil, 2x Kofferschrank mit glatter Seitenwand, 4x Lenkrollen Artikelbeschreibung: - Seitliche Griffe oben
- 2 x Kofferschränke mit glatten Seitenwänden
- Schubladen-Einzelverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen
- Einhandbedienung
- Leichtgängige Kugelführung-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- Material: Stahlblech
- Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 100
- Arbeitsplatte Breite in mm: 607
- Arbeitsplatte Tiefe in mm: 475
- Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 | Material: | Stahlblech | Eigengewicht: | 49,38 kg | Breite: | 607 mm | Tiefe: | 475 mm | Höhe: | 1128 mm |
|
| | |
| | | |
| |