Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Office 1 mit Arbeitsplatte, Energie-Kanal und Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.980.01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.980.01
EAN/GTIN:
     4050413013285
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank

Mobile Office 1 mit Arbeitsplatte, Energie-Kanal und Monitorhalterung, Schubladenanzahl: 1, Anzahl Flügeltüren: 2

Artikelbeschreibung:

  • Energiekanal mit 4 x Schukosteckdosen und Monitorhalterung
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x100
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
143,82 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1196 mm
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, computerschrank, Mobile, Mobile Logistik Systeme, Mobiler Schrank, Stauraum, Schublade, Schrank, PC-Arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,33*
€ 1.584,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,49*
€ 1.552,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.295,43*
€ 1.541,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.285,69*
€ 1.529,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,64*
€ 1.478,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,14*
€ 1.425,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,13*
€ 1.344,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.