Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex-Box-Metall 12 Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.KK454121
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.KK454121
EAN/GTIN:
     4050413010819
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
bedrunka+hirth kleinteilekästen
kleinteilekasten

Flex-Box-Metall 12 Einsätze

Artikelbeschreibung:

  • 12 x Größe 3
  • Nutzmaß BxTxH 430x325x63
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
blau
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
3,12 kg
Breite:
440 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Flex-Box, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.