Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex-Box-Metall 48 Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.KK454123
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.KK454123
EAN/GTIN:
     4050413031609
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
bedrunka+hirth kleinteilekästen
kleinteilekasten

Flex-Box-Metall 48 Einsätze

Artikelbeschreibung:

  • 48 x Größe 1
  • Nutzmaß BxTxH 430 x 325 x 63 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
blau
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
3,47 kg
Breite:
440 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Flex-Box, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.