Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits- und Montagegestell stufenlos höhenverstellbar, Rollen Ø100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.10.21B
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.10.21B
EAN/GTIN:
     4050413093690
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen

Arbeits- und Montagegestell stufenlos höhenverstellbar, Rollen Ø100 mm

Artikelbeschreibung:

  • Unmontierte Anlieferung
  • Stufenlos höhenverstellbar
  • mit Riffelgummi ausgelegt
  • Höhenverstellung: 945 - 1295 mm
  • Ablagefläche: 610 x 410 mm
  • Material: Stahlblech
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
  • Gesamttragkraft in kg: 30
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
30 kg
Eigengewicht:
11,65 kg
Breite:
660 mm
Tiefe:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: materialständer ral 7035, materialwagen, bedrunka & hirth gerätebau materialständer, Arbeisgestell, Montagegestell
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.