Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits- und Montagegestell, stufenlos höhenverstellbar, neigbar bis 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.10.31B
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.10.31B
EAN/GTIN:
     4050413093713
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen

Arbeits- und Montagegestell, stufenlos höhenverstellbar, neigbar bis 30°, Rollen Ø100 mm

Artikelbeschreibung:

  • Unmontierte Anlieferung
  • Stufenlos höhenverstellbar
  • Neigbar bis 30°
  • mit Riffelgummi ausgelegt
  • Höhenverstellung: 994 - 1344 mm
  • Ablagefläche: 610 x 410 mm
  • Material: Stahlblech
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
  • Gesamttragkraft in kg: 30
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
30 kg
Eigengewicht:
12,58 kg
Breite:
660 mm
Tiefe:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: materialständer ral 7035, materialwagen, bedrunka & hirth gerätebau materialständer, Arbeisgestell, Montagegestell
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.