Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe mit Bodengleitern, Sitzhöhe 600 - 860 mm, Sitzfläche: PU blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.96.10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.96.10
EAN/GTIN:
     4050413011618
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl

Stehhilfe mit Bodengleitern, Sitzhöhe 600 - 860 mm, Sitzfläche: PU blau

Artikelbeschreibung:

  • Sitzhöhenverstellung mittels abgedeckter Gasdruckfeder: 600 - 860 mm
  • Neigeverstellung: 15°
  • Hebelauslösung
  • Fußkreuz: Kunststoff
  • Netto-Gewicht: 8,3 kg
  • Gesamttragkraft in kg: 110
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
blau
Gesamttragkraft:
110 kg
Eigengewicht:
8 kg
Tiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe fußkreuz, Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Hocker, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,90*
€ 356,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,90*
€ 336,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.