Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.07.60.02 Herst.-Nr.: 05.BM.101 EAN/GTIN: 4050413011960 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatzmatte STANDARD Classic, Oberfläche mit Rundnoppen, Unterseite glatt, für trockene Bereiche Artikelbeschreibung: - vorwiegend für trockene Bereiche geeignet
- mit 20 mm Anlaufkante auf jeder Seite
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gutes Tieftemperaturverhalten
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Außerordentliche Alterungsbeständigkeit
- Langlebigkeit
- Extreme Formbeständigkeit
- Strapazierfähigkeit
- Umweltverträglichkeit (frei von Silikon, FCKW, H-FCKW, PVC, Treibgas und Lösungsmitteln)
- Sondermaße möglich
- Elektrischer Widerstand: 106 ? (ESD)
- Aufpreis für antistatische Ausführung: 7,50 €
- Material: PU
Weitere Informationen: | | Breite: | 480 mm | Tiefe: | 470 mm | Gesamttragkraft: | 150 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiermüdungsmatte, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsunterlage, Bodenbelag, Ergonomie, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 610 | 25 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 14,52* | € 20,74* | | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 101,69* | € 139,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,52* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|