| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-05.BM.102-2 Herst.-Nr.: 05.BM.102-2 EAN/GTIN: 4050413012004 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatzmatte DREHFIT Comfort, Oberfläche mit abgeflachten Noppen, Unterseite glatt, auf Polyetherbasis oder anstistatisch Artikelbeschreibung: - gelenkschonend, vereinfacht Drehbewegungen
- wasserabweisend und brandhemmend nach DIN 4102
- Ausführung auf Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)
- mit 20 mm Anlaufkante auf jeder Seite
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Außerordentliche Alterungsbeständigkeit
- Langlebigkeit
- Extreme Formbeständigkeit
- Strapazierfähigkeit
- Umweltverträglichkeit (frei von Silikon, FCKW, H-FCKW, PVC, Treibgas und Lösungsmitteln)
- Elektrischer Widerstand: 106 ? (ESD)
- Aufpreis für antistatische Ausführung: 7,50 €
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 400 mm | Standardfarbe: | schwarz | Eigengewicht: | 10,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiermüdungsmatte, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsunterlage, Bodenbelag, Ergonomie, Zubehör |
| | |
| |