| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-05.BM.104 Herst.-Nr.: 05.BM.104 EAN/GTIN: 4250070306977 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatzmatte HYDROFIT, Oberfläche mit Rundnoppen Artikelbeschreibung: - Unterseite mit Wabenstruktur für feuchte und/oder ölige Arbeitsbereiche
- mit 20 mm Anlaufkante auf jeder Seite
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Außerordentliche Alterungsbeständigkeit
- Langlebigkeit
- Extreme Formbeständigkeit
- Strapazierfähigkeit
- Umweltverträglichkeit (frei von Silikon, FCKW, H-FCKW, PVC, Treibgas und Lösungsmitteln)
- Elektrischer Widerstand: 106 ? (ESD)
- Aufpreis für antistatische Ausführung: 7,50 €
- Material: Nitril / NBR
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 9005 | Material: | Nitril / NBR | Eigengewicht: | 5,7 kg | Breite: | 640 mm | Tiefe: | 940 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiermüdungsmatte, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsunterlage, Bodenbelag, Ergonomie, Zubehör |
| | |
| |