Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Fachboden, Fachlast 225 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.Z10040M
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.Z10040M
EAN/GTIN:
     4050413022560
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Regal-Fachboden, Fachlast 225 kg

Artikelbeschreibung:

  • Regal-Fachboden BxT 1000x400mm
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Gesamttragkraft in kg: 225
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Gesamttragkraft:
225 kg
Eigengewicht:
3,76 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: fachboden, Fachbodenregal, Regal, Steckregalsystem, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
05.1004G
ab € 228,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.