Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Fachboden, Fachlast 230 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.Z10050M
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.Z10050M
EAN/GTIN:
     4050413022577
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Regal-Fachboden, Fachlast 230 kg

Artikelbeschreibung:

  • Regal-Fachboden BxT 1000x500mm
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Gesamttragkraft in kg: 230
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Gesamttragkraft:
230 kg
Eigengewicht:
4,48 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: fachboden 1000 x 500 mm, fachboden, fachboden 500mm tiefe, Fachbodenregal, Regal, Steckregalsystem, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
05.1005A
ab € 190,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
05.1005G
ab € 245,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.