Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbel Einzelteile
>
Fachboden
>
Artikel
Regal-Fachboden, Fachlast 240 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-05.Z10060M
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
05.Z10060M
EAN/GTIN:
4050413022584
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Regal-Fachboden, Fachlast 240 kg
Artikelbeschreibung:
Regal-Fachboden BxT 1000x600mm
Material Gehäuse: Stahlblech
Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Gesamttragkraft in kg: 240
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Gesamttragkraft:
240 kg
Eigengewicht:
5,18 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
... >
Lager 9630
>
Regalsysteme
>
Zubehör Fachbodenregal
Weitere Suchbegriffe:
fachboden 1000 x 600 mm
,
fachboden
,
fachboden 600 mm tief
,
Fachbodenregal
,
Regal
,
Steckregalsystem
,
Steckregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steckregalsystem-Anbauregal, 5 x Fachboden höhenverstellbar um 25 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
05.1006A
ab € 210,28*
Zubehör
Steckregalsystem-Grundfeld, 5 x Fachboden höhenverstellbar um 25 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
05.1006G
ab € 264,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen