Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 18-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-0550
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     0550
EAN/GTIN:
     4050413018846
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 18-24

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 400
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
25,96 kg
Breite:
555 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
519 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.30V18CNC
ab € 119,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.40V18CNC
ab € 130,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.100V10
ab € 83,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.100V18
ab € 99,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.125V10
ab € 92,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.125V18
ab € 106,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.150V10
ab € 94,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.150V18
ab € 108,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.175V10
ab € 96,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.175V18
ab € 110,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.200V10
ab € 101,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.200V18
ab € 113,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.250V10
ab € 105,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.250V18
ab € 116,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.300V10
ab € 108,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.