Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Leergehäuse
>
Artikel
Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 18-24
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-0560
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
0560
EAN/GTIN:
4050413020603
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 18-24
Artikelbeschreibung:
Verschweißte Stahlblechkonstruktion
Gehäuse: Pulverbeschichtet
Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
Rastermaße: R 18-24
Material: Stahlblech
Gesamttragkraft in kg: 1500
Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
Nutzhöhe Gehäuse in mm: 500
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
28,65 kg
Breite:
555 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
619 mm
... >
Lager 9630
>
Schubladenschränke
>
Leergehäuse R 18-24
Weitere Suchbegriffe:
Schubkastenschrank
,
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
schubkastenschrank grau
,
leergehäuse
,
bedrunka & hirth schubladenschrank
,
Gehäuse
,
Schubladenschrankgehäuse
,
T736
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,22*
€ 342,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,30*
€ 341,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,92*
€ 325,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CNC-Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 300 mm, Tragkraft 180 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.30V18CNC
ab € 119,35*
Zubehör
CNC-Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 400 mm, Tragkraft 180 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.40V18CNC
ab € 130,86*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 100 mm, Tragkraft 100 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.100V10
ab € 83,36*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 100 mm, Tragkraft 180 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.100V18
ab € 99,07*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 125 mm, Tragkraft 100 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.125V10
ab € 92,98*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 125 mm, Tragkraft 180 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.125V18
ab € 106,26*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 150 mm, Tragkraft 100 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.150V10
ab € 94,66*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 150 mm, Tragkraft 180 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.150V18
ab € 108,72*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 175 mm, Tragkraft 100 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.175V10
ab € 96,61*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 175 mm, Tragkraft 180 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.175V18
ab € 110,65*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 200 mm, Tragkraft 100 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.200V10
ab € 101,93*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 200 mm, Tragkraft 180 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.200V18
ab € 113,36*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 250 mm, Tragkraft 100 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.250V10
ab € 105,34*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 250 mm, Tragkraft 180 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.250V18
ab € 116,72*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 300 mm, Tragkraft 100 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.300V10
ab € 108,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen