Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workline Anbaugestell , Tiefe 750, Klemmfeststellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.10.15.10.96
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.10.15.10.96
EAN/GTIN:
     4050413028821
Suchbegriffe:
Anbautisch
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
Arbeitstischaufbau

workline Grund- und Anbautischkombination, Kurbelverstellung, 2x Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1x Multi-Wand-Aufbau, 1x Unterhängeschrank

Artikelbeschreibung:

  • workline Grund- und Anbautischkombination mit Kurbelverstellung
  • 2 x Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
  • 1 x Schubladenblock mit 3 Schubladen 2x100, 1x200 mm
  • 1 x Aufbaugestell
  • 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
  • 2 x Tragsäulen
  • 1 x Obergestell mit 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Energieleiste mit 3er Schuko Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
  • 1 x Magnet- und 1 x Lochwand 302 mm
  • 1 x Fachboden 320 mm
  • Höhenverstellung: 735 - 1100 mm
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 3
  • Blendenhöhe in mm: 2x100, 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 20 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 3000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5010
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
3000 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbau Arbeitstisch, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar, aufbau arbeitstisch, Arbeitsplatz, Arbeitsplatzlinie, Betriebseinrichtungen, Ergonomie, Höhenverstellbarer Tisch, Fußgestell höhenverstellbar, Höhenverstellung, Kurbelverstellung, workline, Fußgestelle mit Platte, Multi-Wand, Unterhängeschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.510,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.713,88*
€ 3.229,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.649,63*
€ 3.153,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.629,78*
€ 3.129,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.609,34*
€ 3.105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.557,48*
€ 3.043,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.532,20*
€ 3.013,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.510,70*
€ 2.987,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 126,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 165,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.