Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workline Anbaugestell , Tiefe 750, Klemmfeststellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.15.72
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.15.72
EAN/GTIN:
     4050413029385
Suchbegriffe:
Anbautisch
anbautisch

workline Anbaugestell , Tiefe 750, Klemmfeststellung

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 735 - 1100 mm
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5010
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
200 kg
Eigengewicht:
13,96 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzlinie, Betriebseinrichtungen, Ergonomie, Höhenverstellbarer Tisch, Fußgestell höhenverstellbar, Höhenverstellung, Klemmfeststellung, workline, Fußgestell
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
AE031050
ab € 328,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
AE031040
ab € 287,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.10.50
ab € 173,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.10.40
ab € 132,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
A03.10.50
ab € 199,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
A03.10.40
ab € 159,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.10.40
ab € 58,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.10.25
ab € 83,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.10.50
ab € 146,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.1075.50
ab € 162,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.1075.40
ab € 139,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.1075.30
ab € 126,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.10.50
ab € 219,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.10.40
ab € 183,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.10.30
ab € 165,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.