Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Fachboden für workline Grundtisch Tiefe 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.30.20
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.30.20
EAN/GTIN:
     4050413043787
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Fuß-Fachboden für workline Grundtisch Tiefe 1000

Artikelbeschreibung:

  • Platte Buche Multiplex 25 mm
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 350
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, system arbeitsplatz, Arbeitsplatzlinie, workline, Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.