Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workline-Mobil, stufenlos höhenverstellbar, Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.51.85
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.51.85
EAN/GTIN:
     4050413033238
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Montagetisch
System-Montagetisch

workline-Mobil, stufenlos höhenverstellbar, Arbeitsplatte

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 980 - 1250 mm
  • Material: Stahlblech
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 750
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5010
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
750 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, Mobile, Mobile Logistik Systeme, workline, Transportwagen, Werkstattwagen, höhenverstellbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,42*
€ 587,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,47*
€ 568,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,13*
€ 565,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,59*
€ 535,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 447,22*
€ 532,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,12*
€ 518,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,30*
€ 494,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.