Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Wagen für Werkzeugaufnahmeböden, ohne Ausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.58.10-1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.58.10-1
EAN/GTIN:
     4050413020900
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
cnc-transportwagen bedrunka
cnc transportwagen

CNC-Wagen für Werkzeugaufnahmeböden, ohne Ausstattung

Artikelbeschreibung:

  • mit Schiebegriff und Ablageboden unten
  • Lieferumfang ohne Werkzeugeinsätze und Werkzeugaufnahmeböden
  • Material: Stahlblech
  • Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125
  • Gesamttragkraft in kg: 500
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
29,99 kg
Breite:
990 mm
Tiefe:
610 mm
Höhe:
1450 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Wagen, CNC-Aufnahmeträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,16*
€ 425,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,04*
€ 407,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,68*
€ 405,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,52*
€ 389,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 326,23*
€ 388,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.910.01
ab € 45,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.910.02
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.