Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswinkel für Werkstückträger Tiefe 616 mm, paarweise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.60.44
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.60.44
EAN/GTIN:
     4050413028739
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatzlinie
workline
Zubehör

Führungswinkel für Werkstückträger Tiefe 616 mm, paarweise

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
616 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.