Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene, Länge 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.60.48
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.60.48
EAN/GTIN:
     4050413028753
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatzlinie
workline
Zubehör

Führungsschiene, Länge 700 mm

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.