Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Tasche DIN A4 zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.89.15
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.89.15
EAN/GTIN:
     4050413008557
Suchbegriffe:
Multi-Wand
Rückwand
Zubehör

Info-Tasche DIN A4 zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
1,15 kg
Breite:
216 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
333 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.