Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterträger Breite 1250 inkl. 7 Sichtlagerkästen Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.89/125.24
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.89/125.24
EAN/GTIN:
     4050413067691
Suchbegriffe:
Kästenprofil
Kästenschiene
Lagersichtbox
Lagersichtkasten

Behälterträger Breite 1250 inkl. 7 Sichtlagerkästen Größe 3

Artikelbeschreibung:

  • Inkl. 7 Sichtlagerkästen Größe 3
  • Sichtlagerkästen BxTxH 145 x 230/195 x 125 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
145 mm
Tiefe:
195 mm
Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Multi-Wand, Rückwand, Zubehör, Behälterleiste, Lagerbehälter, Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.