Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 600, EGB-Volumen leitfähige Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.E1060.30
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.E1060.30
EAN/GTIN:
     4050413025929
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte
Holzplatte
Werkbankplatte
EGB

Arbeitsplatte Tiefe 600, EGB-Volumen leitfähige Arbeitsplatte

Artikelbeschreibung:

  • Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
  • geeignet für elektrostatisch gefährdete Bereiche
  • Oberfläche RAL 7035
  • Material: Spankernplatte mit leitfähigem HPL-Schichtstoff
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.