Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenplatten Set 32-teilig, R 24-12, Blendenhöhe 50 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-08.88.30
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     08.88.30
EAN/GTIN:
     4050413002814
Suchbegriffe:
Muldenplatte
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Muldenplatten Set 32-teilig, R 24-12, Schubladennutzmaß 600 x 300 mm, Blendenhöhe 50 mm,

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MP mit 4 Mulden
  • 4 x MP mit 3 Mulden
  • 2 x MP mit 2 Mulden
  • 8 x Stw für 4 Mulden
  • 12 x Stw für 3 Mulden
  • 4 x Stw für 2 Mulden
  • Rastermaße: R 24-12
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
0,82 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka hirth muldenplatte, muldenplatte, schubladeneinsatz 5 cm, Einteilungsmaterial, maxmobile, Muldenplatten, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.