Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 25-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-110BLH50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     110BLH50
EAN/GTIN:
     4050413015548
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 25-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhe 50 mm

Artikelbeschreibung:

  • 4 x MF 600 mm
  • 5 x TW 50 mm
  • 16 x TW 100 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
1,39 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.