Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenplatten Set 46-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 50 / 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-111
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     111
EAN/GTIN:
     4050413003347
Suchbegriffe:
Muldenplatte
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Muldenplatten Set 46-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhe 50 / 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 8 x MP mit 4 Mulden
  • 4 x MP mit 3 Mulden
  • 25 x Stw für 4 Mulden
  • 9 x Stw für 3 Mulden
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
30 mm
Standardfarbe:
rot
Rastermaß:
R 18-24
Eigengewicht:
1,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, muldenplatte, Einteilungsmaterial, Muldenplatten, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.