Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung R 18-24 mit Muldenplatten für Front 50/75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-111A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     111A
EAN/GTIN:
     4050413003354
Suchbegriffe:
Muldenplatte
Reihenwerkbank
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung

Schubladeneinteilung R 18-24 mit Muldenplatten für Front 50/75 mm

Artikelbeschreibung:

  • Muldenplattensortiment für 450 x 600mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Eigengewicht:
1,35 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.