Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-112BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     112BLH100
EAN/GTIN:
     4050413015524
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhe 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • 6 x KTK 150 x 150 mm
  • 6 x KTK 75 x 150 mm
  • 12 x KTK 75 x 75 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
1,18 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka+hirth kleinteilekästen, kleinteilekasten, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.