Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-112BLH75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     112BLH75
EAN/GTIN:
     4050413015517
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhe 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 6 x KTK 150 x 150 mm
  • 6 x KTK 75 x 150 mm
  • 12 x KTK 75 x 75 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
1,27 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka+hirth kleinteilekästen, kleinteilekasten, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.