Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung R 18-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-113A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     113A
EAN/GTIN:
     4050413003361
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Schubladeneinteilung R 18-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm

Artikelbeschreibung:

  • Metalleinteilung für 450x600mm, Front 150, 2MF, 6 TW
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Eigengewicht:
2,29 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, reihenwerkbank bedrunka, schubladenschrank einlagen, Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör, Trennwände
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.14.12AV 7035/7016
ab € 513,97*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17VA 7035/7016
ab € 777,75*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01AV 7035/7016
ab € 680,98*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.12AV 7035/7016
ab € 546,23*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.22AV 7035/7016
ab € 800,00*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.14.12AV 7035/5005
ab € 516,24*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17VA 7035/5005
ab € 782,72*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01AV 7035/5005
ab € 683,12*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.12AV 7035/5005
ab € 545,25*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.22AV 7035/5005
ab € 801,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.