Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 13-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-114BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     114BLH100
EAN/GTIN:
     4050413022980
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Metalleinteilung Set 13-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhen 100 / 125 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 600 mm
  • 5 x TW 75 mm
  • 5 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
1,94 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, reihenwerkbank bedrunka, reihenwerkbank, schubladeneinsatz 10 cm, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.