Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 13-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-114BLH150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     114BLH150
EAN/GTIN:
     4050413022997
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 13-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhen 150 / 175 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 600 mm
  • 5 x TW 75 mm
  • 5 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
3,17 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.