| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-114BLH50 Herst.-Nr.: 114BLH50 EAN/GTIN: 4050413022966 |
| |
|
| | |
| Metalleinteilung Set 13-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhe 50 mm Artikelbeschreibung: - 3 x MF 600 mm
- 5 x TW 75 mm
- 5 x TW 150 mm
- Rastermaße: R 18-24
- Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen: | | Breite: | 780 mm | Tiefe: | 580 mm | Material: | Stahlblech | Standardfarbe: | RAL 7035 | Rollenausführung: | Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 | Schubladenanzahl: | 5 Stück | Blendenhöhe in mm: | 1x50, 2x100, 1x150, 1x200 | Gesamttragkraft: | 300 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, arbeitstisch höhenverstellbar, system arbeitsplatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör |
| | |
| |