Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 13-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-114BLH75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     114BLH75
EAN/GTIN:
     4050413022973
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 13-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhe 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 600 mm
  • 5 x TW 75 mm
  • 5 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
1,32 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.