Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung R 18-24 mit Metalleinteilung für Front 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-116A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     116A
EAN/GTIN:
     4050413003477
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung R 18-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm

Artikelbeschreibung:

  • Front 150
  • 3 Mittelfachschienen, 9 Trennwände
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Eigengewicht:
3,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör, Trennwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.