Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 12-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-116BLH50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     116BLH50
EAN/GTIN:
     4050413003514
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 12-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhe 50 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 600 mm
  • 7 x TW 100 mm
  • 2 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Material:
Stahlblech
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Rastermaß:
R 36-24
Schubladenanzahl:
8 Stück
Blendenhöhe in mm:
2x50, 1x100, 4x125, 1x200
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
146,37 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.