Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung R 18-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-117A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     117A
EAN/GTIN:
     4050413003538
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung R 18-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm

Artikelbeschreibung:

  • Metalleinteilung für 450x600mm, Front 150, 2 MF, 8 TW
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Eigengewicht:
2,39 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör, Trennwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.