Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung R 18-24 mit Kleinteilekästen für Front 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-119A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     119A
EAN/GTIN:
     4050413003606
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Schubladeneinteilung R 18-24 mit Kleinteilekästen für Front 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • Kleinteilekasten-Sortiment für 450 x 600
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Eigengewicht:
1,17 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör, Kleinteilekästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.